Motor eléctrico EMER 8/280 230 voltios, 28.000 r.p.m./750 vatios

Número de artículo: 4007220217795
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220217795
EAN / GTIN 4007220217795
Número del fabricante 83700330

Descripción

Descripción:

Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. El motor eléctrico dispone de una conexión DIN 10 y el número de revoluciones puede regularse de forma continua. Cable de red de 4 m, 2 llave de fijación. Máquina con 230 V y enchufe UE.

Característica:

  • Potencia absorbida: 750 Watt
  • Potencia suministrada: 410 Watt
  • Rango de revoluciones, desde: 8500 RPM
  • Rango de revoluciones, hasta: 28000 RPM
  • Tensión, desde: 230 Volt
  • Ancho, unid. métrica: 77 mm
  • Acoplamiento de conexión [DIN]: 10
  • Longitud, unid. métrica: 430 mm
  • Peso neto: 2.03 kg
  • Altura: 77 mm

Ventaja:

  • Regulación continua del número de revoluciones.
  • Control electrónico digital para mantener constante el número de revoluciones ajustado.
  • Protección contra sobrecarga.
  • Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
  • Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra