Pinza reductora RZH 6234

Número de artículo: 4007220184486
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220184486
EAN / GTIN 4007220184486
Número del fabricante 87100153

Descripción

Descripción:

La pinza reductora se adapta a una pinza ya existente para herramientas con mango de 6 mm y sirve para el acoplamiento de herramientas con mango de 2,34 mm.

Característica:

  • PFERD Tipo: RZH 6234
  • Reducción fijación del mango: De 6 mm a 2,34 mm ø
  • Peso neto: 0.004 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra