Juego de avellanadores cónicos HSSE de 5 piezas, DIN 335 C 90°, ejecución Co5

Número de artículo: 4007220168738
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220168738
    EAN / GTIN 4007220168738
    Número del fabricante 25202156
    Número L L51140 830

    Descripción

    Ejecución:

    • HSSE

    Descripción:

    Los juegos contienen herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en materiales especialmente resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, acero inoxidable (INOX). Larga vida útil y ejecución resistente a la temperatura gracias al contenido de Co. Se envían en una caja de plástico rígido que las protege de la suciedad y de roturas.

    Característica:

    • Número, contenido: 5 Stück
    • PFERD Tipo: SET KES HSSE DIN 335 C90° 5
    • Ejecución: HSSE
    • Contenido ø de la herramienta: 6,3/10,4/16,5/20,5/25,0

    Ventaja:

    • Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
    • Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
    • Larga vida útil.
    • Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.
    • Uso universal en casi todos los materiales.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra