Broca espiral STEEL Ø 3,3 mm HSS-G N DIN 338 118° universal

Número de artículo: 4007220166581
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220166581
    EAN / GTIN 4007220166581
    Número del fabricante 25203517
    Número L L51140 969

    Descripción

    Ejecución:

    • STEEL

    Descripción:

    Brocas con rectificado de estrías cruzadas para usos industriales. Ejecuciones de rectificado plano y rotación a la derecha que, gracias a su alta precisión de concentricidad y centrado exacto, generan orificios taladrados de precisión. PFERD ofrece brocas espiral en las ejecuciones STEEL (118° de ángulo de punta) e INOX (135° de ángulo de punta). Brocas de alto rendimiento de la ejecución STEEL en HSSG (M2) para usos industriales. Ejecución de rectificado plano con estrías cruzadas y rotación a la derecha que produce orificios taladrados de precisión gracias a su alta exactitud de concentricidad y centrado preciso.

    Característica:

    • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 965 RPM
    • r.p.m. desde, metales duros no férricos: 2413 RPM
    • r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 2895 RPM
    • r.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²: 1930 RPM
    • r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²: 2413 RPM
    • r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 1448 RPM
    • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 2413 RPM
    • r.p.m. hasta, metales no férricos: 4825 RPM
    • r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 5790 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²: 2413 RPM
    • r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²: 3378 RPM
    • r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 3860 RPM
    • Ejecución: STEEL
    • ø: 3.3 mm
    • Ángulo de la espiral, desde: 25 °
    • Ángulo de la espiral, hasta: 30 °
    • Ángulo: 118 °
    • Longitud de la espiral: 36 mm
    • Longitud, total: 65 mm

    Ventaja:

    • Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
    • Fácil de centrar.
    • Larga vida útil.
    • Muy buen desalojo de viruta.
    • Alta precisión de concentricidad.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite. Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).
    • Tipo de trabajo: Taladrar
    • Tipos de máquina: Taladros de columna; Máquina-herramienta; Taladro; Robots; Máquinas estacionarias

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Fundición maleable
      • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
      • Latón
      • Bronce
      • Aceros para aplicaciones
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Costra de fundición
      • Aglomerado
      • Cobre
      • Hierro fundido dúctil
      • Duroplásticos
      • Elastómeros
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Metal no férrico duro
      • Madera dura
      • Otros metales no férricos
      • Otros
      • Plásticos
      • Aceros para cojinetes y rodamientos
      • Metal no férrico blando
      • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
      • Madera blanda
      • Acero
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplásticos
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Aceros para herramientas
      • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
      • Madera
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros para aplicaciones; Hierro fundido; Acero fundido; Costra de fundición; Aglomerado; Cobre; Hierro fundido dúctil; Duroplásticos; Elastómeros; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico duro; Madera dura; Otros metales no férricos; Otros; Plásticos; Aceros para cojinetes y rodamientos; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Madera blanda; Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Madera; Cinc

    Nota:

    • ¡Usar gafas protectoras!
    • ¡Seguir las recomendaciones de seguridad!

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra