Carda redonda COMPOSITE RBUP Ø 200x13x50,8 mm agujero, filamento cerámico Ø 1,10 mm, grano 80, uso estacionario

Número de artículo: 4007220159910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220159910
    EAN / GTIN 4007220159910
    Número del fabricante 79184127
    Número L L51510 939

    Descripción

    Descripción:

    Carda especialmente agresiva. Por sus cerdas de plástico es especialmente adecuada para el desbarbado de piezas complicadas como, por ejemplo, culatas o ruedas dentadas, así como para el mecanizado de superficies. Desarrollada especialmente para el uso industrial. Las cardas composite de PFERD han sido desarrolladas específicamente para el uso automatizado en la industria. Son apropiadas para una multitud de aplicaciones y se pueden utilizar en muchas máquinas diferentes gracias a sus posibilidades de sujeción variables. Esto ofrece la ventaja de que la producción y el repaso de la pieza de trabajo se pueden ejecutar en la misma máquina. De esta manera se puede reducir el volumen de trabajos manuales de elevado coste y conseguir resultados reproducibles con tiempos de ciclo cortos. Para el uso eficiente es necesario coordinar numerosos parámetros de aplicación, por ejemplo, el tiempo de mecanizado y el avance, así como elegir la carda apropiada. Las cardas con grano cerámico (CO) destacan por su elevada resistencia y una capacidad de corte muy buena. Para conseguir altos niveles de desbaste y un comportamiento de la carda agresivo. La cerda sintética soporta temperaturas de hasta 220 °C.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 3600 RPM
    • r.p.m., óptimas, desde: 900 RPM
    • r.p.m., óptimas, hasta: 1500 RPM
    • Ancho, unid. métrica: 13 mm
    • Sistema de fijación: Agujero
    • Ancho de montaje: 13 mm
    • Ø agujero: 50.8 mm
    • Medida de los chaveteros en cepillos: 12,7 x 6,4 mm
    • Ø material de cerda: 1.1 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 200 mm
    • Material de cerda: Grano cerámico (CO)
    • Tamaño de grano: 80
    • Longitud, cerda: 32 mm

    Ventaja:

    • Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la densidad muy elevada de la cerda.
    • Marcha extremadamente suave gracias a la distribución uniforme del material de las cerdas.
    • Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
    • en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.
    • Para un uso especialmente agresivo y una gran calidad de la superficie de la pieza de trabajo.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. El material de cerda CO es adecuado para un uso especialmente agresivo y una gran calidad de la superficie de la pieza de trabajo. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
    • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Bronce
      • Hierro fundido
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Metal no férrico duro
      • Materiales refractarios
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Superaleaciones a base de níquel o titanio
      • Otros metales no férricos
      • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
      • Acero, acero fundido
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Metal no férrico duro; Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio; Aleaciones de titanio

    Volumen de suministro:

    • Pedir por separado el juegos de adaptadores APM 50,8.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra