Ejecución:
Descripción:
El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Los discos de láminas lijadoras POLIFAN POWER convencen por su rendimiento de rectificado agresivo y su excelente duración, logrando la máxima rentabilidad. Es el mejor disco de láminas lijadoras convencional para acero. El potente disco de láminas lijadoras POLIFAN POWER es el preferido por los usuarios más exigentes en todo el mundo para el mecanizado del acero. Este versátil disco de láminas lijadoras POLIFAN se caracteriza por la relación óptima entre una excelente duración y el máximo rendimiento de rectificado. Con el sistema X-LOCK de Bosch para amoladoras angulares, podrá cambiar las herramientas de forma rápida y cómoda. En lugar de un agujero redondo, el sistema X-LOCK tiene un contorno en forma de X, que permite fijar la herramienta a la amoladora angular. Esto garantiza la fijación segura de varias herramientas en el menor tiempo posible. El sistema único cumple las normas de calidad y seguridad más exigentes y soporta condiciones de funcionamiento duras y difíciles.;X-LOCK de Bosch es el primer sistema de cambio rápido del mundo para amoladoras angulares: solo hay que posicionar la herramienta en el alojamiento X-LOCK, encajar hasta hacer clic y listo. Nunca ha sido tan fácil cambiar un accesorio en las amoladoras angulares. X-LOCK establece un nuevo estándar que facilita el trabajo a los profesionales e incrementa la productividad. Herramientas Eléctricas Bosch apuesta por socios comerciales fuertes como PFERD. Así, PFERD ha desarrollado el principio de unión de la pieza estampada X-LOCK con los medios abrasivos, discos de láminas lijadoras y cepillos vinculados, así como ha cumplido los requisitos para fabricarlo a escala industrial.
Característica:
- r.p.m., máx.: 12200 RPM
- Molde: PFC / B / T29
- Ejecución: Ninguna indicación
- Sistema de fijación: X-LOCK
- Ø agujero: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindón de circonio Z
- ø exterior, unid. métrica: 125 mm
- Tamaño de grano: 40
Ventaja:
- Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramientas rápido y cómodo.
- Fijación segura gracias al encastre audible de la herramienta.
- Los discos de láminas lijadoras POLIFAN con X-LOCK también pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales con rosca M14 y 5/8″-11.
- Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
- Máxima agresividad durante toda la vida útil.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: También son adecuados para el desbaste de superficies de acero. Coloque la herramienta en el sistema de fijación X-LOCK de su amoladora angular y fíjela presionando ligeramente hacia abajo. La herramienta encastra de forma audible. Libere la herramienta accionando la palanca.
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Amoladora angular
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Acero inoxidable (INOX)
- Acero
- Materiales que se pueden procesar: Acero inoxidable (INOX); Acero