Accesorios para ALUMASTER, juego de plaquitas HM Ø 8 mm para ALUMASTER R 115/125

Número de artículo: 4007220107492
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 4007220107492
EAN / GTIN 4007220107492
Número del fabricante 22000020
Número L L51140 766

Descripción

Ejecución:

  • sin recubrimiento

Descripción:

En combinación con los innovadores sistemas de herramientas PFERD, las plaquitas especialmente desarrolladas se caracterizan por su larga vida útil y una mejor capacidad de arranque. Juego de plaquitas para disco High Speed ALUMASTER.

Característica:

  • Número, contenido: 10 Stück
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 115 mm
  • Ejecución: sin recubrimiento
  • ø exterior, unid. métrica: 8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra