Descripción:
Las herramientas de la línea gran exigencia SGP han sido desarrolladas especialmente para tareas especiales y ofrecen al usuario unas ventajas decisivas frente a los productos convencionales. Además, la línea SGP comprende unas herramientas que ofrecen una rentabilidad insuperable por su rendimiento especialmente elevado en el uso. El CC-GRIND FLEX es la alternativa semiflexible al CC-GRIND SOLID. Ha sido desarrollado especialmente para el mecanizado de cordones de soldadura. Se pueden igualar los cordones de soldadura a tope dejando una superficie totalmente plana. Ello supone que las abolladuras y las imperfecciones que se ven después de pintar o lacar sean cosa del pasado. Disco de desbaste semiflexible con grano abrasivo de alto rendimiento de forma precisa y triangular VICTOGRAIN para acero, con gran rendimiento de corte y una duración extraordinaria. Los productos VICTOGRAIN son algunas de las herramientas de desbaste más eficaces del mundo. La exacta geometría triangular de los granos abrasivos PFERD permite un amolado extraordinario. Los granos abrasivos triangulares VICTOGRAIN son uniformes en forma y tamaño, y su filo penetra con el ángulo adecuado en la pieza de trabajo. Así, cada grano abrasivo necesita poca energía para penetrar en la pieza de trabajo. De este modo, el usuario se beneficia de un proceso de arranque de virutas eficiente con un progreso del trabajo rápido, mayor vida útil, menor calentamiento de las piezas de trabajo, y menor potencia de la máquina.;Los granos abrasivos VICTOGRAIN se fijan al soporte con una cara del triángulo. De este modo se unen con gran firmeza y, en combinación con su forma estrecha, deja un espacio amplio para las virutas, haciendo más eficiente el proceso.La estructura de los triángulos del VICTOGRAIN también ha sido especialmente adaptada. Los pequeños cristales de los triángulos desbastan de forma óptima: sus filos son muy afilados, pero se van rompiendo los granos abrasivos y triángulos que poco a poco se van necesitando.La combinación de estas propiedades ofrece al usuario un excelente rendimiento constante en el desbaste en frío y una vida útil extraordinariamente larga consiguiendo una rugosidad de la superficie uniforme en la pieza de trabajo.
Característica:
- r.p.m., máx.: 12200 RPM
- Molde: CC-GRIND FLEX
- Sistema de fijación: Agujero
- Ø agujero: 22.23 mm
- Abrasivo: VICTOGRAIN-COOL
- ø exterior, unid. métrica: 125 mm
- Tamaño de grano: COARSE (basto)
Ventaja:
- Máxima agresividad para un proceso de trabajo más rápido.
- Mucho más ergonómico que el disco de desbaste: el ruido y las vibraciones se reducen un 50 %, así como el polvo, un 80 %.
- La estructura del plato portante de fibra de vidrio garantiza un uso igual de robusto y seguro que con un disco de desbaste.
- Completa eliminación de la soldadura que queda libre de abolladuras e imperfecciones.
- Calidad de superficie claramente superior que con los discos de desbaste.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Utilizar solo con la superficie. No es adecuado para el amolado periférico. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar con un ángulo de ataque plano y con el juego de bridas de fijación SFS CC-GRIND.
- Tipo de trabajo: Lijado fino en pasos; Desbaste de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Amoladora angular
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Acero
- Materiales que se pueden procesar: Acero
Volumen de suministro:
- Pedir por separado el juego bridas de fijación SFS.