Punta de desbaste STEEL esfera Ø 20x20 mm mango Ø 6 mm A30 para acero y acero de fundición

Número de artículo: 4007220101339
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220101339
    EAN / GTIN 4007220101339
    Número del fabricante 31708253

    Descripción

    Descripción:

    La ejecución STEEL es el aglomerante más universal para el mecanizado de acero y acero fundido. Ideal para la eliminación de rebabas en piezas de acero rápido de fundición (HSS), así como para el lijado de cordones de soldadura en las construcciones de acero. La forma esférica KU se utiliza frecuentemente para mecanizado de contornos y desbarbado de la parte posterior.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 47700 RPM
    • r.p.m., óptimas: 43000 RPM
    • Ancho, unid. métrica: 20 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 20 mm
    • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
    • Tamaño de grano: 30
    • Longitud, mango: 40

    Ventaja:

    • Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque en el uso universal sobre materiales de acero.
    • Tiempos de lijado más cortos y, por tanto, ahorro de costes gracias a la mayor tasa de desprendimiento de virutas por unidad de tiempo.
    • Especialmente ideal para el mecanizado de superficies y cantos.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste STEEL alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Acero fundido
      • Acero
      • Materiales que se pueden procesar: Acero fundido; Acero

    Nota:

    • El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra