Ejecución:
Descripción:
La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos. La ejecución CAST EDGE es especialmente adecuada para canteado y para el rectificado de inclusiones de arena y penetraciones de metal en fundición gris y de grafito esferoidal, en combinación con velocidades de corte elevadas. Entre sus tareas principales se incluyen la eliminación de rebabas agudas y el lijado de inclusiones de arena, así como las incrustaciones de metal en piezas de fundición.
Característica:
- r.p.m., máx.: 25100 RPM
- r.p.m., óptimas: 25100 RPM
- Molde: W 208
- Ejecución: CAST EDGE
- Ancho, unid. métrica: 50 mm
- ø exterior, unid. métrica: 20 mm
- Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
- Tamaño de grano: 30
- Longitud, mango: 40
Ventaja:
- Gran estabilidad de forma debido al contenido elevado de aglomerante.
- Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Las puntas de desbaste CAST EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado; Amolado; Ranurado; Igualado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Fundición maleable
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Nota:
- El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.