Carda redonda ancha, sin trenzar RBU Ø 150x25x agujero variable filamento de SiC Ø 0,55 mm grano 120 amoladora

Número de artículo: 4007220069707
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220069707
EAN / GTIN 4007220069707
Número del fabricante 43701181
Número L L51510 236

Descripción

Descripción:

Excelente para trabajos semipesados en piezas de trabajo grandes, para utilización manual o mecánica. Las cardas con carburo de silicio (SiC) resultan muy adecuadas para el desbarbado y el acabado de superficies. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C. Desarrollo para uso universal en el taller.

Característica:

  • Embalajes: Embalaje POS
  • r.p.m., máx.: 6000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 2400 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 3900 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Sistema de fijación: Agujero
  • Ø agujero incluido en el set: AK 32-2
  • Ø agujero, máx.: 50.8 mm
  • Ø agujero: 31.8 mm
  • Ø material de cerda: 0.55 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 150 mm
  • Material de cerda: Carburo de silicio (SiC)
  • Tamaño de grano: 120
  • Longitud, cerda: 25 mm

Ventaja:

  • Gracias al ø variable del agujero, es posible el uso en todas las máquinas estacionarias y amoladoras de banco mediante el diámetro variable del agujero.
  • Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  • Los granos abrasivos están incorporados en filamentos de plástico flexibles
  • en consecuencia, las cerdas no solo trabajan con las puntas, sino también con los laterales.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
  • Tipos de máquina: amoladora; Máquina con eje flexible; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Bronce
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Duroplásticos
    • Otros metales no férricos
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Bronce; Hierro fundido; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos; Otros metales no férricos; Acero inoxidable (INOX); Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Madera

Volumen de suministro:

  • Esta carda redonda se suministra con el juego de adaptadores AK 32-2 incluido.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra