Muela abrasiva Ø 200x25 mm agujero Ø 32 mm A80 para afilar brocas HSS

Número de artículo: 4007220037850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela para esmeriladora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220037850
    EAN / GTIN 4007220037850
    Número del fabricante 39009702
    Número L L51090 598

    Descripción

    Descripción:

    Las muelas abrasivas de PFERD pueden utilizarse con las amoladoras habituales del mercado. La ejecución HSS es especialmente adecuada para afilar brocas HSS o mecanizar otros aceros altamente aleados.

    Característica:

    • r.p.m., máx.: 3350 RPM
    • Ancho, unid. métrica: 25 mm
    • Ø agujero: 32 mm
    • ø exterior, unid. métrica: 200 mm
    • Tamaño de grano: 80

    Ventaja:

    • Larga vida útil.
    • Gran estabilidad de forma.
    • Alto rendimiento de rectificado.
    • Caquillos reductores integrados para su montaje en todo tipo de husillo.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Una limpieza regular del disco deja los granos afilados al descubierto y mantiene una superficie de desbaste uniforme. Ajustar constantemente el soporte de la pieza de trabajo al diámetro de la muela (espacio máx. 3 mm).
    • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afilado; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: amoladora

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aceros para aplicaciones
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aceros para herramientas
      • Materiales que se pueden procesar: Aceros para aplicaciones; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros para herramientas

    Nota:

    • La velocidad periférica máxima admisible es 35 m/s.
    • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
    • Antes de colocar el cuerpo de amolado, testar que suena bien para asegurar que no tenga ninguna fisura (los cuerpos de amolado dañados tienen un sonido claro).

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra