Pliego de fieltro FK P duro 6x250x250 mm para trabajos de pulido universales, es posible cualquier división

Número de artículo: 4007220036457
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Placa pulidora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220036457
    EAN / GTIN 4007220036457
    Número del fabricante 44101104
    Número L L51050 1475

    Descripción

    Ejecución:

    • H (duro)

    Descripción:

    Los pliegos de fieltro son adecuados para muchos tipos de pulidos.

    Característica:

    • Ejecución: H (duro)
    • Ancho, unid. métrica: 250 mm
    • Longitud, unid. métrica: 250 mm
    • Altura: 6 mm

    Ventaja:

    • En función del trabajo se pueden cortar fácil y rápidamente en cualquier forma (por ejemplo, rectangular, cuadrada, tiras o circular).
    • Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

    Aplicación:

    • Tipo de trabajo: Pulido
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Aleaciones con base de cobalto
      • Cobre
      • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
      • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
      • Acero inoxidable (INOX)
      • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplásticos
      • Titanio
      • Aleaciones de titanio
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra