Punta de desbaste de fieltro duro forma cilíndrica Ø 10x12 mm, mango Ø 3 mm

Número de artículo: 4007220035856
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220035856
EAN / GTIN 4007220035856
Número del fabricante 44111010
Número L L51050 846

Descripción

Ejecución:

  • H (duro)

Descripción:

Las puntas de desbaste de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad. La forma cilíndrica ZYA se utiliza fundamentalmente con el contorno de la herramienta.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 47500 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 10000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 20000 RPM
  • Molde: Cilindro
  • Ejecución: H (duro)
  • Ancho, unid. métrica: 12 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 10 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3 mm
  • Longitud, mango: 34 mm

Ventaja:

  • Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.
  • Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 5–10 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta. Utilizar pastas de pulir de diamante y pastas de pulir. Al cambiar de pasta de pulir, se debe utilizar una nueva herramienta de pulido sin utilizar.
  • Tipo de trabajo: Pulido
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra