Accesorios para ALUMASTER, juego de plaquitas HM Ø 12 mm para ALUMASTER F 115/125

Número de artículo: 4007220018583
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
Número de artículo 4007220018583
EAN / GTIN 4007220018583
Número del fabricante 22000008
Número L L51140 600

Descripción

Ejecución:

  • sin recubrimiento

Descripción:

En combinación con los innovadores sistemas de herramientas PFERD, las plaquitas especialmente desarrolladas se caracterizan por su larga vida útil y una mejor capacidad de arranque. Juego de plaquitas para disco High Speed ALUMASTER.

Característica:

  • Número, contenido: 10 Stück
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 115 mm
  • Ejecución: sin recubrimiento
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra