Funda de plástico para guardar limas para una longitud de la lima de 300 mm

Número de artículo: 4007220015551
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Estuche enrollable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220015551
    EAN / GTIN 4007220015551
    Número del fabricante 12624300

    Descripción

    Descripción:

    Las limas en embalajes industriales de PFERD están envueltas con un papel que las protege de la corrosión. Además de las unidades de embalaje industriales, PFERD también ofrece limas en embalajes para el expositor. Estos están diseñados para la presentación óptima de los productos en el PFERDTOOL-CENTER. Fundas de plástico para guardar limas sin mango.

    Característica:

    • PFERD Tipo: KH
    • Adecuado para longitud [mm]: 300 mm

    Ventaja:

    • Permite colgar la lima gracias al ojal.
    • Protege del deterioro, la suciedad y la corrosión.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra