Cepillo para limas HBF, alambre de acero Ø 0,15 mm

Número de artículo: 4007220015315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cardas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220015315
EAN / GTIN 4007220015315
Número del fabricante 12601000
Número L L51060 377

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece un amplio programa de cepillos manuales con diferentes formas y materiales de alambre. Con el cepillo para limas pueden eliminarse fácilmente las virutas de las limas. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. La carda dispone de una empuñadura robusta de madera con cerdas de alambre de acero resistentes al desgaste.

Característica:

  • Número, hileras: 1
  • Sistema de fijación: Manual
  • Ø material de cerda: 0.15 mm
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 7 mm
  • Longitud, total: 232 mm

Ventaja:

  • Limpieza sin esfuerzo.
  • Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Acabado rugoso
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra