Juego de limas de taller juego WR 5 piezas en bolsa enrollable 250 mm corte 1 uso universal para mecanizado con arranque de virutas y afinado

Número de artículo: 4007220011447
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lima de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4007220011447
    EAN / GTIN 4007220011447
    Número del fabricante 11800541
    Número L L51060 51

    Descripción

    Ejecución:

    • WR

    Descripción:

    Limas de calidad para la industria y el taller en estuche protector enrollable de PVC, resistente a todos los climas para el almacenamiento en la caja de herramientas o en el banco de trabajo. Cada lima dispone de un mango ergonómico. Corte cruzado para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste.

    Característica:

    • PFERD Tipo: 541
    • Ejecución: WR
    • Longitud, unid. métrica: 250 mm

    Ventaja:

    • Ideal para una amplia gama de aplicaciones.
    • Incl. un estuche enrollable adecuado para guardarlas ocupando poco espacio.
    • Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
    • Larga vida útil.

    Aplicación:

    • Recomendaciones de uso: Utilice la lima para el desbaste o el mecanizado con arranque de virutas.
    • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
    • Tipos de máquina: Trabajo manual

    Material:

    • Materiales que se pueden procesar:
      • Aluminio
      • Latón
      • Bronce
      • Acero fundido
      • Cobre
      • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acero, acero fundido
      • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cinc
      • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra