Descripción:
Escofinas de calidad PFERD, especialmente adecuadas para el mecanizado basto de madera. Lima rectangular con corte en tres caras, caras planas con corte de escofina, un canto con corte de lima, un canto sin picar. Forma A según DIN 7263. Ejecución con espiga. Corte de escofina para trabajos de escofina universales. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.
Característica:
- PFERD Tipo: 1512
- Ancho, unid. métrica: 25 mm
- Corte: 2
- Longitud, unid. métrica: 250 mm
- Altura: 7.5 mm
- Incl. mango: sin
Ventaja:
- Elevada capacidad de arranque.
- Buen desalojo de viruta.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Madera