Descripción:
Las limas especiales de PFERD son herramientas optimizadas para fines especiales, por ejemplo, para procesar metales blandos o duroplásticos, para desbarbar piezas torneadas o para afilar herramientas de corte. Lima rectangular con espiga y corte cruzado en tres caras, un canto sin picar. El corte cruzado se caracteriza por un rendimiento de rectificado especialmente elevado. También muy adecuada para el mecanizado de plásticos, especialmente duroplásticos. Corte especial diseñado para el desbarbado. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.
Característica:
- PFERD Tipo: 1312
- Ancho, unid. métrica: 16 mm
- Corte: Corte cruzado
- Longitud, unid. métrica: 150 mm
- Altura: 2.8 mm
Ventaja:
- Rendimiento de rectificado muy alto.
- Adecuadas para usos versátiles.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Mecanizado de cantos
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Cobre
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Otros metales no férricos
- Plásticos
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Otros metales no férricos; Plásticos; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc