Lima de taller forma cuchillo 200 mm corte 1 para mecanizado con arranque de virutas, desbaste

Número de artículo: 4007220006825
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima de cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220006825
EAN / GTIN 4007220006825
Número del fabricante 11109201

Descripción

Descripción:

PFERD fabrica limas de taller con los estándares de calidad más altos que se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Se caracterizan por una larga vida útil y una gran capacidad de arranque. Lima triangular con perfil cuchillo, con corte en dos caras y en el canto estrecho. Ejecución con espiga. Forma G según DIN 7261. Adecuada para el trabajo de geometrías muy puntiagudas y estrechas. Corte cruzado para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1172
  • Ancho, unid. métrica: 20 mm
  • Corte: 1
  • Altura: 1.5 mm
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • Altura: 6.4 mm

Ventaja:

  • Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
  • Larga vida útil.
  • Ejecución orientada a la aplicación.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilice la lima para el desbaste o el mecanizado con arranque de virutas.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc