Lima para madera media caña 250 mm, corte 2, para desbaste y afinado universales

Número de artículo: 4007220006382
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220006382
EAN / GTIN 4007220006382
Número del fabricante 11106252
Número L L51060 292

Descripción

Descripción:

Limas de calidad PFERD, especialmente adecuadas para el mecanizado basto de madera. Lima de media caña para madera con corte especial en dos caras. Forma C según DIN 7263. Ejecución con espiga. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1159
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Corte: 2
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • Altura: 7 mm

Ventaja:

  • Elevada capacidad de arranque.
  • Buen desalojo de viruta.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Plásticos
    • Madera
    • Materiales que se pueden procesar: Plásticos; Madera