Lima de cadenas de motosierra redonda Ø 4,5x200 mm Classic Line

Número de artículo: 4007220005224
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Limas para afilar sierras de cadenas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220005224
EAN / GTIN 4007220005224
Número del fabricante 11017203
Número L L51060 79

Descripción

Descripción:

Las limas de cadenas de motosierra de PFERD se utilizan en todo el mundo para afilar cadenas de motosierra. Pueden utilizarse individualmente con mango o en combinación con limas de calibrador de profundidad con los afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP, muy populares entre los usuarios. Limas redondas con corte espiral para el afilado manual de cadenas de motosierra que permiten un afilado preciso con una vida útil especialmente larga. Afilan el filo del diente rápidamente y sin rebabas. En comparación con el reafilado mecánico, permiten un afilado más suave y sin carga térmica por fricción. Corte espiral clásico para usuarios que prefieren un comportamiento de limado agresivo.

Característica:

  • PFERD Tipo: 412 200
  • Paso de cadena: .325
  • Molde: Redonda
  • Corte: Classic Line
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 4.5 mm

Ventaja:

  • Óptima combinación de vida útil y capacidad de arranque. Muy agresivas y afilado rápido.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Afilado
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y cadenas de motosierra.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop