Einmaulschlüssel SW.90 mm L.690 mm

Número de artículo: 40040900
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40040900
EAN / GTIN 4018754018451
Número del fabricante 40040900
Número L L60010 3168

Descripción

Descripción:

  • DIN 894 a 85 mm
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 23 mm
  • Longitud [mm): 690 mm
  • Peso: 3425 g
  • Anchura entre planos [mm]: 90 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 90 mm
  • Anchura mm (b): 173 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra