Llave de boca doble MOTOR SW10 mm x 12 mm L.170 mm

Número de artículo: 40031012
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40031012
    EAN / GTIN 4018754017768
    Número del fabricante 40031012
    Número L L60010 175

    Descripción

    Descripción:

    • Resistencia a la flexión absoluta y alto agarre debido al doble perfil en T en la zona media
    • Concentración de material solo en puntos expuestos contra riesgo de rotura
    • Extremadamente resistente pero muy delgado y ligero
    • Tolerancias estrictas en la boca clave contra la inclinación y el deslizamiento
    • Alfombrilla de alta calidad, superficie suave con la piel, sin esquinas ni bordes afilados
    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
    • Según DIN 3110 e ISO 10102

    Característica:

    • a: 5,3 mm
    • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
    • b1: 23 mm
    • b2: 28 mm
    • Longitud [mm): 170 mm
    • Posición de la boca: 15 °
    • Peso: 51 g
    • Anchura entre planos [mm]: 10 x 12 mm
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 10 mm
    • Anchura de los planos 2 [mm]: 12 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra