Crestastep B - Escal. madera 2 x 8 peld.

Número de artículo: 40029
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 40029
EAN / GTIN 4003866400294
Número del fabricante 40029
Número L L70110 48

Descripción

Descripción:

Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Baja conductividad térmica - tacto agradable también durante trabajos exteriores en invierno.
Bisagras laterales de acero galvanizado, con gancho para cubo.
Baja conductividad térmica: para una sensación agradable incluso cuando se utiliza al aire libre en invierno.
Bisagras laterales con ganchos para cubos (acero galvanizado).

Característica:

Altura de trabajo 3.6 m
Carga max. 150 kg
Peso 17.2 kg
Longitud de la escalera 2.37 m
Material Madera
Unión larguero peldaño/escalón encolado
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº de peldaños 2 × 8
Nº de peldaños 8
Huella 80 mm
Altura vertical de la escalera 2.27 m
Ancho exterior, parte inferior 0.6 m

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.