LLAVE MIXTA LARGA 65MM

Número de artículo: 40.65LA
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40.65LA
EAN / GTIN 3662424047817
Número del fabricante 40.65LA
Número L L60130 9568

Descripción

Descripción:

  • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromada, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 65
  • A x B1 [mm]: 49,7 x 98,0
  • E [mm]: 24,5 [mm]: 32
  • L [mm]: 840
  • [g]: 6000

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra