LLAVE MIXTA LARGA 19MM

Número de artículo: 40.19LA
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40.19LA
EAN / GTIN 3148516619501
Número del fabricante 40.19LA
Número L L60130 48

Descripción

Descripción:

  • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 19
  • B x B1 [mm]: 45,0 x 29,6
  • E [mm]: 8,7
  • E1 [mm]: 12,0
  • L [mm]: 329
  • [g]: 240

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop