Peldaño de acero/madera 2x3 peldaños

Número de artículo: 39003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Taburete rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 39003
EAN / GTIN 4031405390034
Número del fabricante 039003
Número L L90110 625

Descripción

Descripción:

  • Viene en acero con pasos de madera
  • Construcción hecha de tubo rectangular resistente, recubierto de gris (RAL 7023)
  • pasos de 150 mm de profundidad hechos de madera barnizada para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 400 x 250 mm
  • Fácil de transportar gracias al orificio de agarre integrado en el tablero de cubierta
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Disponible con y sin rodillos
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2600 mm
  • Ancho del área base: 500 mm
  • Longitud del área base: 820 mm
  • Material: Acero recubierto, madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 730 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Madera
  • Número de pasos/peldaños: 2x3 pasos
  • Ejecución de pasos: Escalones

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra