LLAVE MIXTA CORTA 12C - 12MM

Número de artículo: 39.12
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 39.12
    EAN / GTIN 3148510998800
    Número del fabricante 39.12

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Llave anular corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
    • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
    • Cabeza anular biselada a 15°
    • Cabeza de horquilla biselada a 15°
    • Cromado, acabado satinado

    Característica:

    • A [mm]: 12
    • B x B1 [mm]: 26,0 x 18,0
    • C1 [mm]: 7,5
    • E [mm]: 5,5
    • E1 [mm]: 7,5
    • L [mm]: 127
    • 6 bordes - 12 bordes [mm]: 12
    • [g]: 50