SIR 0205 H06CB Barras para Roscado Interior

Número de artículo: 3890355
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISCARTHREAD
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3890355
    EAN / GTIN 7291075094848
    Número del fabricante 3890355
    Número L L24090 312

    Descripción

    Descripción:

    portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown ,Longitud de la cabeza (LH) 1″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Longitud de la cabeza (LH): 1″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.24″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra