Descripción:
Con el disco de corte ESTÁNDAR, usted siempre toma una decisión extremadamente económica. Esta herramienta es muy adecuada para el corte sin esfuerzo de grandes secciones transversales de acero, tanto en aplicaciones puras como guiadas a mano alzada. Su robusta construcción le da a este disco una alta estabilidad y lo convierte en una herramienta popular para el separador de gasolina.
Característica:
- Forma: 41H DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 100 m/s..
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: ESTÁNDAR
- Especificación: A30S-BFSSTEEL /100
- Dimensión (D x D x H): 400 x 4,5 x 20 mm
- Diámetro: 400 mm
- Grosor: 4,5 mm
- Agujero: 20 mm
- Herramienta para: Cortador de potencia
Ventaja:
- Adecuado para aplicaciones de mano libre pura y mano libre guiada
- Muy buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad
- También es adecuado para máquinas estacionarias potentes (más de 5 kW)
Aplicación:
- Para el mecanizado de diferentes tipos de acero
- Para cortar piezas de trabajo con grandes secciones transversales
- Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina
Recomendación:
- Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina
Características especiales:
- Para diámetros grandes
- Muy buen corte
- También se puede utilizar en máquinas estacionarias de alto rendimiento