Descripción:
Este disco de corte ESTÁNDAR es su socio preferido para separar diferentes tipos de rocas con grandes secciones transversales utilizando un separador de gasolina. La herramienta no solo impresiona por su fuerza reducida, trabajo cómodo, sino también por su excelente eficiencia de corte. Por lo tanto, el disco es la mejor opción para cada artesano y profesional para cortar material sólido de piedra y mampostería.
Característica:
- Forma: 41H DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Rock
- Línea de producto: ESTÁNDAR
- Especificación: C30S-BFSSTONE
- Dimensión (D x D x H): 300 x 3,5 x 20 mm
- Diámetro: 300 mm
- Grosor: 3,5 mm
- Agujero: 20 mm
- Herramienta para: Cortador de potencia
Ventaja:
- La alta eficiencia de corte permite reducir la fuerza de trabajo y obtener mejores resultados
- Adecuado para aplicaciones de mano libre pura y mano libre guiada
- Muy buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad
- También es adecuado para máquinas estacionarias potentes (más de 5 kW)
Aplicación:
- Para el mecanizado de roca
- Para cortar material sólido y grandes secciones transversales
- Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina