Cuchillo de seguridad SECUBASE 383 con Hoja styropor 379, 1 pz

Número de artículo: 383005.02
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 383005.02
EAN / GTIN 4002632803284
Número del fabricante 383005.02
Número L L60170 879

Descripción

Descripción:

Tú decides cómo cortar. Con hoja dentada.
¿Un cuchillo de seguridad que también actúa como cúter? El nuevo SECUBASE 383 puede hacer ambas cosas. Su herramienta de corte está equipado inicialmente con un retracción de la hoja automático para evitar cortes. Sin embargo, ciertas aplicaciones de corte son más fáciles de manejar con una cuchilla fija, incluido el corte de sierra. Para este propósito, puede bloquear opcionalmente la cuchilla en siete etapas diferentes. Esto permite trabajar de manera eficiente.
  • Material básico:
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • La salida larga de la hoja
    ″larga″ es en realidad subestimada: La descarga de la hoja es máximo 7,8 cm. Además, el borde dentado de la hoja de espuma de poliestireno hace de la SECUBASE 383 un experto en corte para cajas de hasta 4 capas, espuma de construcción, espuma e incluso placas de poliestireno.
  • bloqueo y Retracción
    Si desea utilizar su SECUBASE 383 como cúter, puede elegir entre siete ajustes (profundidades de corte de 7 a 73 mm). Luego alojamiento el bloqueo de nuevo – y la cuchilla se retrae como de costumbre.
  • Ergonómico mango
    Para proteger su mano, el SECUBASE 383 tiene una forma ergonómica consistente. El mango ligeramente equipado se siente muy cómodo. Otro ejemplo es el corredera, que es particularmente fácil de mover gracias a la rampa.
  • El SECUBASE 383 está diseñado para usuarios diestros para aplicaciones diestros y zurdos
    . Como zurdo, puedes girar la hoja 180° una vez, y puedes empezar. Presiona corredera y bloqueo con el pulgar cada vez.
  • Cambio de hoja fácil
    Para acceder a la hoja larga y flexible, utilice el botón de cambio de hoja azul en el extremo de la manija. Ahora puedes sacar la parte interior incluyendo el corredera. La hoja se mantiene en posición por dos imanes.

Característica:

  • Mango: deslizadores de 1 lado
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Seguridad opcional (SECUBASE)
  • Tecnología de seguridad II: retracción de la hoja y bloqueo – seguridad opcional
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 3 - 73 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 4 capas, cartón: Hasta 3 capas, cartón: Hasta 2 capas, cartón: 1-ply, película y papel telarañas, abrigo, estiramiento, película retráctil, Espuma, poliestireno, artículos en bolsas, cinta adhesiva, flejes de plástico, Película laminada, película laminada, suelo de PVC, fieltro, tela no tejida
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 379,60
  • Cuchilla opcional: 79,60, 179,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja de espuma de poliestireno
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): No.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra