Chaleco Pile Verde Otoño XXXL

Número de artículo: 382029554109XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color herbstgrün
    Tamaño unisex 3XL
    Tipo de producto Chaleco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 382029554109XXXL
    EAN / GTIN 7330509848401
    Número del fabricante 382029554109XXXL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster pelo 350g/m²

    Acabado
    Espalda extendida, dobladillo inferior ajustable con banda elástica

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con cremallera
    Bolsillos laterales con cremallera

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico de doble sentido, solapa interior cortaviento con forro polar

    Descripción:

    • La versión chaleco de la chaqueta de pelo 4729 de Blåkläder tiene el cuello alto, y es una inmejorable compañera cálida y flexible cuando la temperatura empieza a bajar
    • Equipada con una cremallera bidireccional y bolsillos a los lados y en el pecho

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra