Chaqueta de pelo Verde Otoño L

Número de artículo: 382029554109L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color herbstgrün
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaleco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 382029554109L
EAN / GTIN 7330509848333
Número del fabricante 382029554109L
Número L L00980 6035

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster pelo 350g/m²

Acabado
Espalda extendida, dobladillo inferior ajustable con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera

Cierre frontal
Cremallera de plástico de doble sentido, solapa interior cortaviento con forro polar

Descripción:

  • La versión chaleco de la chaqueta de pelo 4729 de Blåkläder tiene el cuello alto, y es una inmejorable compañera cálida y flexible cuando la temperatura empieza a bajar
  • Equipada con una cremallera bidireccional y bolsillos a los lados y en el pecho

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra