Instrumento de medición teslámetro para la medición del magnetismo 1

Número de artículo: 380865 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de medición de campos estáticos 0 mT - 1.500 mT
    Capacidad de medición de campos dinámicos 0 mT - 750 mT
    Precisión de medición ± 5 %
    Temperatura de trabajo 0 °C - 40 °C
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 4
    Tipo de pila Mignon, AA
    Tipo de producto Medidor de campos magnéticos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 380865 1
    EAN / GTIN 4045197954565
    Número del fabricante 380865 1

    Descripción

    Ejecución:

    • Realización ligera y compacta. Carcasa protegida de la suciedad.
    • Selección automática de la gama de medición. Indicación opcional en tesla o gauss.
    • Mediciones estáticas y dinámicas.
    • Indicación de polo magnético N/S. Ajuste de punto cero.

    Aplicación:

    Para la medición de remanencia residual, densidad de flujo magnético y la distribución de campo en placas de sujeción electromagnéticas.

    Volumen de suministro:

    Incluye bolsa de cuero y 4 pilas AA.

    Nota:

    El sensor n.° 380866 tam. 1 se puede volver a pedir y cambiar en caso de desgaste.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra