BOMBA PARA GRASA DE PALANCA 500CC

Número de artículo: 378A.50
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
    Tipo de producto Bomba de grasa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 378A.50
    EAN / GTIN 3662424048296
    Número del fabricante 378A.50
    Número L L60130 8729

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Cartucho de grasa
    • uso con cartuchos estándar o con grasa suelta
    • manguera según la norma 1283
    • presión estática y descamación
    • construcción de manguera de goma aprobada según la norma DIN20024.

    Característica:

    • Presión de trabajo: 400 bar, con opción de ventilación
    • Contenido 500 cm³ o 400 g de grasa
    • Diámetro de la manguera: 13,1 mm
    • Radio de curvatura de la manguera: 90 mm
    • Longitud: 370 mm (sin manguera)
    • Peso (kg): 1,356

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra