Elemento de sujeción mango de palanca 28/175

Número de artículo: 377152 28/175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ agujero 28 mm
    Ejecución variable
    Altura de sujeción máx. 300 mm
    Alcance del brazo 40-175 mm
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 377152 28/175
    EAN / GTIN 4008158036854
    Número del fabricante TWV28-30-17H

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de palanca con mecanismo de enclavamiento para la sujeción dosificada y sin vibraciones.

    Ventaja:

    • Integración en la mesa de soldadura sin necesidad de herramientas.
    • De uso variable y ajustable en continuo.
    • Sujeción cómoda, segura, exacta e individual.