Contrasoporte para n.º 376740 3

Número de artículo: 376750 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6847G
Distancia entre taladros e 19 mm
Distancia entre orificios f 31,5 mm - 35,5 mm
⌀ de la perforación d 5,5 mm
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c 72 mm - 84 mm
Fuerza de retención P (tracción) 3.000 N
Longitud total L 40 mm
Altura total H 36 mm
Anchura total 45 mm
Tipo de producto Contrasoporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376750 3
EAN / GTIN 4020772094645
Número del fabricante 94649

Descripción

Idóneo para:

Tensor de cierre n.º 376740