{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6847 | |
Distancia entre taladros e | 29 mm | |
Distancia entre orificios f | 55,5 mm - 63 mm | |
⌀ de la perforación d | 11,2 mm | |
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c | 58 mm - 73 mm | |
Altura de sujeción h | 49 mm | |
Fuerza de retención P (tracción) | 5.000 N | |
Altura total H | 69 mm | |
Longitud total L | 260,5 mm | |
Radio R | 8 mm | |
Grosor a | 10,75 mm | |
Tipo de producto | Tensor de cierre |
Número de artículo | 376740 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094560 | |
Número del fabricante | 94565 |