{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 6842 | |
Distância entre furos g | 36 mm | |
Distância entre furos e | 41 mm | |
Distância entre furos f | 44 mm | |
Altura de fixação h até ao centro do parafuso | 30 mm | |
⌀ do furo d | 6,5 mm | |
Curso de fixação | 32 mm | |
Força de retenção P (pressão e tração) | 4.000 N | |
Altura total H | 116 mm | |
Comprimento total L | 309 mm | |
Parafuso de compressão | M8 × 35 mm | |
Tipo de produto | Tensores de biela |
Número do artigo | 376720 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094232 | |
Número do fabricante | 94235 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Grampo tipo torpedo pesado 3
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
53,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
29,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Parafuso de compressão | M8 × 35 mm | 8 X 50 mm |
Comprimento total L | 309 mm | 237 mm |
Força de retenção P (pressão e tração) | 4.000 N | 1.300 N |
Curso de fixação | 32 mm | 38 mm |
Tipo | 6842 | 376725 3 |
Altura total H | 116 mm | 100 mm |
Tipo de produto | Tensores de biela | Grampos tipo torpedo |