Mesa de transporte ligera con ruedas

Número de artículo: 3760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Mesa rodante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3760
    EAN / GTIN 4017976037608
    Número del fabricante 3760
    Número L L90080 198

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Estructura atornillada. 2 cajones realizados en panel derivado de madera con un borde de 45 mm de altura, superficie de haya. Asa de empuje hacia arriba. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg. Dimensiones internas de la caja estante superior: 815 x 455 x 45 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 300
    Longitud de la superficie útil (mm): 810
    Ancho de la superficie útil (mm): 470
    Alturas de los pisos (mm): 200, 820
    Longitud total (mm): 985
    Ancho total (mm): 511
    Altura total (mm): 1040
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra