Tuerca corredera en ranura plana rectificada 24 mm

Número de artículo: 375370 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida de ranura b1 de la máquina y dispositivo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6322B
Medida de ranura b1 de la máquina y dispositivo 24 mm
Para tornillos DIN 84, DIN 912 M6 × 16
Longitud 32 mm
Altura H 12 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375370 24
EAN / GTIN 4020772071769
Número del fabricante 71761

Descripción

Ejecución:

Rectificadas con gran precisión sobre la periferia, gracias a lo cual se consiguen tiempos de alineación breves de dispositivos, tornillos de banco de máquinas y aparatos divisores que se han de alinear paralelamente a las ranuras de mesa de máquinas herramientas. Gracias a ello ya no es necesario un reloj comparador.

Aplicación:

Las tuercas correderas en ranura son adecuadas cuando un dispositivo se utiliza siempre en una máquina con la misma anchura de ranura.

Material:

Acero C 15, templado por cementación.

Precisión:

Medida b = adaptación h6.