Par de bocas de fijación bajas 14 mm

Número de artículo: 375110 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de ranura a (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6490
Anchura de ranura a 14 mm
Longitud 80 mm
Anchura 40 mm
Altura 20 mm
Para tornillos de amarre M12
Tipo de producto Tensor de tracción hacia abajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375110 14
EAN / GTIN 4020772072964
Número del fabricante 72967

Descripción

Ejecución:

Modo de construcción bajo, sin tornillos de amarre sobresalientes. Aprieta en cualquier ángulo con respecto a la ranura de la mesa. Al apretar el tornillo lateral se sujeta la pieza de trabajo hacia abajo contra la mesa con seguridad gracias al efecto de cuña.

Aplicación:

Para la sujeción lateral de placas bajas directamente en la mesa de máquina.

Material:

Acero bonificado y revenido en el tono de pavonado.

Volumen de suministro:

Incluidos 2 tornillos de fijación, DIN 912, 10.9, tacos ranurados en T y destornillador hexagonal ISO 2936 C.

Nota:

¡Sólo se entrega por pares!