Soporte atornillado para alineación 75 mm

Número de artículo: 374480 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 6415
    Altura máxima de asiento 75 mm
    Altura mínima de asiento 55 mm
    SW cabeza 46 mm
    ⌀ parte inferior 50 mm
    Capacidad de carga 30 kN
    Tipo de producto Soporte atornillado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 374480 75
    EAN / GTIN 4020772086503
    Número del fabricante 86504

    Descripción

    Ejecución:

    • Alineación sensible por medio de la rosca fina M 30 × 1,5. El inserto deslizante fijo impide el arrastre en el giro y el desplazamiento de la pieza de trabajo durante la alineación.
    • En el orificio de centrado se pueden insertar los pasadores cilíndricos ⌀ 12 × 50 mm y ⌀ 12 × 80 mm incluidos en el suministro, con lo que la altura de construcción aumenta en 30 ó 60 mm.
    • Si se coloca la placa de centrado n.º 375030 bajo el soporte atornillado para alineación, es posible, en combinación con otros soportes atornillados, una altura de asiento de hasta aprox. 1370 mm.

    Nota:

    Superficie de asiento plana para la pieza de trabajo con orificio de centrado ⌀ 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000375030.