Mesa de transporte ligera con ruedas

Número de artículo: 3742
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Mesa rodante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3742
    EAN / GTIN 4017976037424
    Número del fabricante 3742
    Número L L90080 990

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Estructura atornillada. 1 estante con un borde de 12 mm de altura y 1 caja con un borde de 45 mm de altura. De panel derivado de madera, superficie de haya. Asa de empuje hacia arriba. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga en la superficie de carga superior 80 kg. Dimensiones internas de la caja estante superior: 965 x 555 x 45 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 300
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 600
    Alturas de los pisos (mm): 200, 820
    Longitud total (mm): 1135
    Ancho total (mm): 611
    Altura total (mm): 1040
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra