Brida de horquilla oblicua 9X80 mm

Número de artículo: 371600 9X80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 6315B
    Norma DIN 6315 B
    Anchura de ranura 9 mm
    Longitud total 80 mm
    Altura 15 mm
    Anchura 25 mm
    Para tornillos de amarre M8
    Tipo de producto Brida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 371600 9X80
    EAN / GTIN 4020772070472
    Número del fabricante 70474

    Descripción

    Material:

    Acero bonificado, pintado.