Tornillo de apoyo 10X39

Número de artículo: 370840 10X39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca G × Longitud L precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314S
Rosca G M10
Longitud L 39 mm
⌀ del cabezal e 30 mm
Altura de la cabeza k 8 mm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370840 10X39
EAN / GTIN 4020772073435
Número del fabricante 73437

Descripción

Ejecución:

Bonificado, clase de resistencia 8.8.

Idóneo para:

Todas las bridas ajustables.