Hay una alternativa para este artículo

Mordazas de fijación compactas 67

Número de artículo: 370142 67
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Alcance de brazo A 67 mm
    Altura de sujeción S -8 mm - 100 mm
    Longitud L 95 mm
    Anch. B 35 mm
    Altura H 81 mm
    Brazo de presión r 94 mm
    Fuerza de apriete máxima 12 kN
    Par máximo 105 Nm
    Perforación de fijación para tornillos cilíndricos DIN 912 M10 / M12
    Tipo de producto Mordazas de fijación compactas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 370142 67
    EAN / GTIN 4045197605900
    Número del fabricante 370142 67

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa y brazo de presión de acero fino bonificado; por ello, son muy resistentes.
    La pieza de presión alojada en la bola de resorte se puede cambiar rápidamente sin herramientas. Protección contra suciedad interior mediante obturación especial de poliamida.

    Ventaja:

    Forma constructiva compacta, aprox. un 30 % menor que los modelos similares. Rápido sistema automático para sujetar y aflojar.
    Se pueden utilizar tornillos cilíndricos estándar DIN 912 (M10 / M12).

    Partes opcionales:

    Llave de apriete n.º 370350, piezas de presión n.º 370430.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra